PHILIPS LIGHTING - LL500Z 2xEP CU Gen2 WH.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169425491
Ausführung - sonstige
Anzahl der Verdrahtungsadern - 13
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8720169425491
Sonepar Artikelnummer
121085007
Hersteller Artikelnummer
8720169425491
Hersteller Typ
8720169425491
Hersteller Artikel Nr.:
8720169425491
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Verdrahtungsadern:
13
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
120 mm
Breite:
100 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Variabler Geräteträgerabstand:
Nein
Mit Verdrahtung:
Nein
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2.5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Mit Kabelrinne:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
Nein
Höhe:
50 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.080 kg


