PHILIPS LIGHTING - LL500Z BC L2300 SI.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718696383551
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - Silber
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 2275 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718696383551
Sonepar Artikelnummer
120994969
Hersteller Artikelnummer
8718696383551
Hersteller Typ
8718696383551
Hersteller Artikel Nr.:
8718696383551
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2275 mm
Breite:
60 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
9 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.180 kg


