PHILIPS LIGHTING - LL500Z CM L400 Gen2 WH.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8719514772731
Ausführung - sonstige
Anzahl der Verdrahtungsadern - 13
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719514772731
Sonepar Artikelnummer
121085008
Hersteller Artikelnummer
8719514772731
Hersteller Typ
8719514772731
Hersteller Artikel Nr.:
8719514772731
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Verdrahtungsadern:
13
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
400 mm
Breite:
62 mm
Schutzart (IP):
IP20
Variabler Geräteträgerabstand:
Ja
Mit Verdrahtung:
Nein
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2.5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
Nein
Mit Kabelrinne:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
Ja
Höhe:
41 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.500 kg


