PHILIPS LIGHTING - LL500Z MB-SW SI.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718696374528
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718696374528
Sonepar Artikelnummer
120994912
Hersteller Artikelnummer
8718696374528
Hersteller Typ
8718696374528
Hersteller Artikel Nr.:
8718696374528
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
65 mm
Breite:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.038 kg


