PHILIPS LIGHTING - LL500Z MOD-DE SI.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718696998427
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718696998427
Sonepar Artikelnummer
120994690
Hersteller Artikelnummer
8718696998427
Hersteller Typ
8718696998427
Hersteller Artikel Nr.:
8718696998427
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
530 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.250 kg


