PHILIPS LIGHTING - LL500Z PB BK.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718696374566
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Länge - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718696374566
Sonepar Artikelnummer
120994914
Hersteller Artikelnummer
8718696374566
Hersteller Typ
8718696374566
Hersteller Artikel Nr.:
8718696374566
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
70 mm
Breite:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.035 kg


