PHILIPS LIGHTING - LL500Z PB SI.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718696374559
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718696374559
Sonepar Artikelnummer
120994913
Hersteller Artikelnummer
8718696374559
Hersteller Typ
8718696374559
Hersteller Artikel Nr.:
8718696374559
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
70 mm
Breite:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
35 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.035 kg


