PHILIPS LIGHTING - LL512T 4x2.5+2x1.5 Gen2 BK.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169425286
Ausführung - 1-längig
Anzahl der Verdrahtungsadern - 7
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8720169425286
Sonepar Artikelnummer
121084999
Hersteller Artikelnummer
8720169425286
Hersteller Typ
8720169425286
Hersteller Artikel Nr.:
8720169425286
Ausführung:
1-längig
Anzahl der Verdrahtungsadern:
7
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Länge:
1138 mm
Breite:
62 mm
Schutzart (IP):
IP20
Variabler Geräteträgerabstand:
Ja
Mit Verdrahtung:
Ja
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2.5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Mit Kabelrinne:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
Ja
Höhe:
41 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.272 kg


