PHILIPS LIGHTING - LL512Z CD SI.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718696374658
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelkanal
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 1138 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718696374658
Sonepar Artikelnummer
120994889
Hersteller Artikelnummer
8718696374658
Hersteller Typ
8718696374658
Hersteller Artikel Nr.:
8718696374658
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelkanal
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1138 mm
Breite:
63 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
43 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.930 kg


