PHILIPS LIGHTING - LL515Z BC UNIV WH.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8719514773103
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 1520 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719514773103
Sonepar Artikelnummer
121108777
Hersteller Artikelnummer
8719514773103
Hersteller Typ
8719514773103
Hersteller Artikel Nr.:
8719514773103
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1520 mm
Breite:
80 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
65 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.350 kg


