PHILIPS LIGHTING - LL515Z CU UNIV WH (5PCS).

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8719514773134
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719514773134
Sonepar Artikelnummer
121154208
Hersteller Artikelnummer
8719514773134
Hersteller Typ
8719514773134
Hersteller Artikel Nr.:
8719514773134
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
35 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.014 kg


