PHILIPS LIGHTING - LL515Z WIRING 7X1.5 UNIV WH.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169440685
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 1660 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8720169440685
Sonepar Artikelnummer
121108779
Hersteller Artikelnummer
8720169440685
Hersteller Typ
8720169440685
Hersteller Artikel Nr.:
8720169440685
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1660 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
30 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.240 kg


