PHILIPS LIGHTING - LL523T 4x2.5+4x1.5 Gen2 WH.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169425385
Ausführung - 2-längig
Anzahl der Verdrahtungsadern - 9
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8720169425385
Sonepar Artikelnummer
121084986
Hersteller Artikelnummer
8720169425385
Hersteller Typ
8720169425385
Hersteller Artikel Nr.:
8720169425385
Ausführung:
2-längig
Anzahl der Verdrahtungsadern:
9
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
2276 mm
Breite:
62 mm
Schutzart (IP):
IP20
Variabler Geräteträgerabstand:
Ja
Mit Verdrahtung:
Ja
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2.5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Mit Kabelrinne:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
Ja
Höhe:
41 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.000 kg


