PHILIPS LIGHTING - LL546T 4x2.5 +8x1.5 Gen2 WH.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169425217
Ausführung - 4-längig
Anzahl der Verdrahtungsadern - 13
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8720169425217
Sonepar Artikelnummer
121084990
Hersteller Artikelnummer
8720169425217
Hersteller Typ
8720169425217
Hersteller Artikel Nr.:
8720169425217
Ausführung:
4-längig
Anzahl der Verdrahtungsadern:
13
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
4552 mm
Breite:
62 mm
Schutzart (IP):
IP20
Variabler Geräteträgerabstand:
Ja
Mit Verdrahtung:
Ja
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2.5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Mit Kabelrinne:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
Ja
Höhe:
41 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
4.494 kg


