PHILIPS LIGHTING - LL546Z CD WH.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718696374702
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kabelkanal
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 4552 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718696374702
Sonepar Artikelnummer
120994890
Hersteller Artikelnummer
8718696374702
Hersteller Typ
8718696374702
Hersteller Artikel Nr.:
8718696374702
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelkanal
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
4552 mm
Breite:
63 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
43 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.780 kg


