PHILIPS LIGHTING - LL550E MPH Gen2 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169956308
Ausführung - Multisensor
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8720169956308
Sonepar Artikelnummer
121402865
Hersteller Artikelnummer
8720169956308
Hersteller Typ
8720169956308
Hersteller Artikel Nr.:
8720169956308
Ausführung:
Multisensor
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Ja
Breite:
96 mm
Höhe:
111 mm
Tiefe:
213 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Leistungsaufnahme:
1.3 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.800 kg


