PHILIPS LIGHTING - LL550Z BC L1478 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169955875
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 1478 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8720169955875
Sonepar Artikelnummer
121388462
Hersteller Artikelnummer
8720169955875
Hersteller Typ
8720169955875
Hersteller Artikel Nr.:
8720169955875
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1478 mm
Breite:
60 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
8.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.134 kg


