PHILIPS LIGHTING - LL550Z BC L2215 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169955929
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 2215 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8720169955929
Sonepar Artikelnummer
121388465
Hersteller Artikelnummer
8720169955929
Hersteller Typ
8720169955929
Hersteller Artikel Nr.:
8720169955929
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2215 mm
Breite:
60 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
8.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.201 kg


