PHILIPS LIGHTING - LL551T 4x2.5+8x1.5 Gen2 WH.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169964754
Ausführung - 1-längig
Anzahl der Verdrahtungsadern - 12
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8720169964754
Sonepar Artikelnummer
121257690
Hersteller Artikelnummer
8720169964754
Hersteller Typ
8720169964754
Hersteller Artikel Nr.:
8720169964754
Ausführung:
1-längig
Anzahl der Verdrahtungsadern:
12
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Länge:
1478 mm
Breite:
62 mm
Schutzart (IP):
IP20
Variabler Geräteträgerabstand:
Ja
Mit Verdrahtung:
Ja
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2.5 mm²
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Mit Kabelrinne:
Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
Ja
Höhe:
42 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
2.040 kg


