PHILIPS LIGHTING - LL850Z 491 H4 SR2DALI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169622173
Ausführung - Anwesenheitssensor
Art der Steuerung - RF
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8720169622173
Sonepar Artikelnummer
121388322
Hersteller Artikelnummer
8720169622173
Hersteller Typ
8720169622173
Hersteller Artikel Nr.:
8720169622173
Ausführung:
Anwesenheitssensor
Art der Steuerung:
RF
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
115 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
1476 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.300 kg


