PHILIPS LIGHTING - LLC7740/00 Coded Mains Receiver Adaptor.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718696723951
Ausführung - Kontrolleinheit
Art der Steuerung - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718696723951
Sonepar Artikelnummer
120994752
Hersteller Artikelnummer
8718696723951
Hersteller Typ
8718696723951
Hersteller Artikel Nr.:
8718696723951
Ausführung:
Kontrolleinheit
Art der Steuerung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
66 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
59 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.900 kg


