PHILIPS LIGHTING - LP912P NC SCENE & OCC SET V1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169622265
Ausführung - Kontrolleinheit
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8720169622265
Sonepar Artikelnummer
121388323
Hersteller Artikelnummer
8720169622265
Hersteller Typ
8720169622265
Hersteller Artikel Nr.:
8720169622265
Ausführung:
Kontrolleinheit
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
162 mm
Höhe:
37 mm
Tiefe:
110 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Leistungsaufnahme:
15 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
1.050 kg


