PHILIPS LIGHTING - LP913Z NC3 PLASTER CEILING SET W62L62.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169630482
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaugehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 610 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8720169630482
Sonepar Artikelnummer
121257785
Hersteller Artikelnummer
8720169630482
Hersteller Typ
8720169630482
Hersteller Artikel Nr.:
8720169630482
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
610 mm
Breite:
610 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
180 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
2.000 kg


