PHILIPS LIGHTING - LP913Z NC3 SUSPENSION SET W62L62.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169630499
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 620 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8720169630499
Sonepar Artikelnummer
121257787
Hersteller Artikelnummer
8720169630499
Hersteller Typ
8720169630499
Hersteller Artikel Nr.:
8720169630499
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
620 mm
Breite:
620 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
172 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
2.000 kg


