PHILIPS LIGHTING - LSCS Highbay Remote Control_Z

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169756779
Ausführung - Kontrolleinheit
Art der Steuerung - nicht dimmbar
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8720169756779
Sonepar Artikelnummer
121195681
Hersteller Artikelnummer
8720169756779
Hersteller Typ
8720169756779
Hersteller Artikel Nr.:
8720169756779
Ausführung:
Kontrolleinheit
Art der Steuerung:
nicht dimmbar
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
DC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
120 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
18.5 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.1 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.030 kg


