PHILIPS LIGHTING - LSCS Highbay Sensor_Z

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169753839
Ausführung - Multisensor
Art der Steuerung - 1 - 10 V
Schutzart (IP) - IP65
Art der Spannungsversorgung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8720169753839
Sonepar Artikelnummer
121195680
Hersteller Artikelnummer
8720169753839
Hersteller Typ
8720169753839
Hersteller Artikel Nr.:
8720169753839
Ausführung:
Multisensor
Art der Steuerung:
1 - 10 V
Schutzart (IP):
IP65
Art der Spannungsversorgung:
DC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Tiefe:
40 mm
Durchmesser:
66 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.0002 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.030 kg


