Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - MAS LED SON-T EM 3.6Klm 23W 727 E27

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - MAS LED SON-T EM 3.6Klm 23W 727 E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8719514449039

  • Nennspannung - 120 .. 240 V

  • Lampenleistung - 23 W

  • Lichtstrom - 3600 lm

  • Lampenlichtausbeute - 156 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719514449039

Sonepar Artikelnummer

121094791

Hersteller Artikelnummer

8719514449039

Hersteller Typ

8719514449039

Hersteller Artikel Nr.:

8719514449039

Nennspannung:

120 .. 240 V

Lampenleistung:

23 W

Lichtstrom:

3600 lm

Lampenlichtausbeute:

156 lm/W

Lampenform:

sonstige

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

2700 K

Nennstrom:

115 .. 220 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

3600 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

61 mm

Länge:

200 mm

Schutzart (IP):

IP40

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lampenbezeichnung:

sonstige

Klirrfaktor (THD):

20 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

23 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

70000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.260 kg

LED Entladungslampe Philips MASTER LED SON-T , LED Alternative für Entladungslampen Philips SON-T/CDO-TT 50W und NAV-T 50W, Anschluss an 220-240V, Länge , 3600lm, Farbtemperatur 2700K, Leistung 23W, Farbwiedergabeindex CRI70, mittlere Nutzlebensdauer 70000h, Energieeffizienzklasse D, Sockel E27, , Material Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP40