Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - MAS LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E40

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - MAS LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8719514449015

  • Nennspannung - 80 .. 90 V

  • Lampenleistung - 65 W

  • Lichtstrom - 12000 lm

  • Lampenlichtausbeute - 184 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719514449015

Sonepar Artikelnummer

121094787

Hersteller Artikelnummer

8719514449015

Hersteller Typ

8719514449015

Hersteller Artikel Nr.:

8719514449015

Nennspannung:

80 .. 90 V

Lampenleistung:

65 W

Lichtstrom:

12000 lm

Lampenlichtausbeute:

184 lm/W

Lampenform:

sonstige

Sockel:

E40

Farbtemperatur:

4000 K

Nennstrom:

1760 mA

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

12000 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

71 mm

Länge:

262 mm

Schutzart (IP):

IP40

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

65 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

70000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.490 kg

LED Entladungslampe Philips MASTER LED SON-T InstantFit, LED Alternative für Entladungslampen Philips SON-T/CDO-TT 150W und NAV-T 150W, Anschluss an KVG/VVG-Instantfit ohne Umverdrahten, Zündgerät und Kondensator kann bestehen bleiben, Länge , 12000lm, Farbtemperatur 4000K, Leistung 65W, Farbwiedergabeindex CRI70, mittlere Nutzlebensdauer 70000h, Energieeffizienzklasse C, Sockel E40, , Material Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, SDCM<6, Leistungsfaktor 0,9, Schutzart IP40