Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8720169240377

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 42.8 W

  • Lichtstrom - 8000 lm

  • Lampenlichtausbeute - 186 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8720169240377

Sonepar Artikelnummer

121094812

Hersteller Artikelnummer

8720169240377

Hersteller Typ

8720169240377

Hersteller Artikel Nr.:

8720169240377

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

42.8 W

Lichtstrom:

8000 lm

Lampenlichtausbeute:

186 lm/W

Lampenform:

sonstige

Sockel:

E40

Farbtemperatur:

2700 K

Nennstrom:

183 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

8000 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

300 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

53.5 mm

Länge:

236 mm

Schutzart (IP):

IP65

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

B

Lampenbezeichnung:

sonstige

Klirrfaktor (THD):

10 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

43 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.225 kg

LED Entladungslampe Philips MASTER LED SON-T UltraEfficient, LED Alternative für Entladungslampen Philips SON-T/CDO-TT 100W und NAV-T 100W, Anschluss an 220-240V, Länge , 8000lm, Farbtemperatur 2700K, Leistung 42.8W, Farbwiedergabeindex CRI70, mittlere Nutzlebensdauer 50000h, Energieeffizienzklasse B, Sockel E40, 300° Ausstrahlwinkel, Material Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG1, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP65