PHILIPS LIGHTING - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 B35 CL G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Farbtemperatur:
2200 .. 2700 KDimmbar:
JaWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8719514449350
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 2.5 W
Lichtstrom - 340 lm
Lampenlichtausbeute - 136 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719514449350
Sonepar Artikelnummer
121028684
Hersteller Artikelnummer
8719514449350
Hersteller Typ
8719514449350
Hersteller Artikel Nr.:
8719514449350
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
2.5 W
Lichtstrom:
340 lm
Lampenlichtausbeute:
136 lm/W
Lampenform:
Kerze
Sockel:
E14
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
340 lm
Nennstrom:
15 mA
Leistungsfaktor:
0.6
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Farbtemperatur:
2200 .. 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Dimmbar:
Ja
Filamentlampe:
Ja
Material Glühlampe:
Glas
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
35 mm
Länge:
97 mm
Schutzart (IP):
IP65
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
121 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.013 kg


