PHILIPS LIGHTING - MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Farbtemperatur:
2200 .. 2700 KDimmbar:
JaWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8719514449534
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 3.4 W
Lichtstrom - 470 lm
Lampenlichtausbeute - 138 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719514449534
Sonepar Artikelnummer
121028690
Hersteller Artikelnummer
8719514449534
Hersteller Typ
8719514449534
Hersteller Artikel Nr.:
8719514449534
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
3.4 W
Lichtstrom:
470 lm
Lampenlichtausbeute:
138 lm/W
Lampenform:
Birnenform
Sockel:
E27
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Nennstrom:
24 mA
Leistungsfaktor:
0.6
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Farbtemperatur:
2200 .. 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Dimmbar:
Ja
Filamentlampe:
Ja
Material Glühlampe:
Glas
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
45 mm
Länge:
78 mm
Schutzart (IP):
IP65
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
94 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.014 kg


