Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

806 lm

Farbtemperatur:

2200 .. 2700 K

Dimmbar:

Ja

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8719514449619

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 5.9 W

  • Lichtstrom - 806 lm

  • Lampenlichtausbeute - 136 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719514449619

Sonepar Artikelnummer

121028692

Hersteller Artikelnummer

8719514449619

Hersteller Typ

8719514449619

Hersteller Artikel Nr.:

8719514449619

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

5.9 W

Lichtstrom:

806 lm

Lampenlichtausbeute:

136 lm/W

Lampenform:

Birnenform

Sockel:

E14

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

806 lm

Nennstrom:

40 mA

Leistungsfaktor:

0.6

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Farbtemperatur:

2200 .. 2700 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Dimmbar:

Ja

Filamentlampe:

Ja

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

45 mm

Länge:

80 mm

Schutzart (IP):

IP65

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lampenbezeichnung:

sonstige

Klirrfaktor (THD):

81 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

20000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.014 kg

LED Tropfenlampe Philips MASTER LEDluster E14, LED Alternative für Glühlampen 60W , 806lm, Farbtemperatur 2200-2700K, Leistung 5.9W, Farbwiedergabeindex CRI90, mittlere Nutzlebensdauer 25000h, Energieeffizienzklasse D, Sockel E14, Glas, dimmbar, bitte Kompatibilitätsliste prüfen, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Schutzart IP65