PHILIPS LIGHTING - MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8719514359901
Nennspannung - 12 V
Lampenleistung - 3.5 W
Lichtstrom - 200 lm
Lampenlichtausbeute - 57 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Standardartikel
EAN
8719514359901
Sonepar Artikelnummer
120928000
Hersteller Artikelnummer
8719514359901
Hersteller Typ
8719514359901
Hersteller Artikel Nr.:
8719514359901
Nennspannung:
12 V
Lampenleistung:
3.5 W
Lichtstrom:
200 lm
Lampenlichtausbeute:
57 lm/W
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
GU4
Farbtemperatur:
2700 K
Nennstrom:
400 mA
Leistungsfaktor:
0.7
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
200 lm
Lichtstärke:
1000 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
24 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
35.1 mm
Länge:
39.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lampenbezeichnung:
MR11
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
40000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.018 kg


