Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1600 lm
Verfügbare Optionen1000 lm
Verfügbare Optionen1050 lm
Verfügbare Optionen1500 lm

Lampenlichtausbeute:

152 lm/W
Verfügbare Optionen142 lm/W
Verfügbare Optionen150 lm/W

Farbtemperatur:

6500 K
Verfügbare Optionen3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

60000 h

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8720169275232

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 10.5 W

  • Lichtstrom - 1600 lm

  • Lampenform - Röhre, zweiseitig gesockelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

8720169275232

Sonepar Artikelnummer

121094824

Hersteller Artikelnummer

8720169275232

Hersteller Typ

8720169275232

Hersteller Artikel Nr.:

8720169275232

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

10.5 W

Lichtstrom:

1600 lm

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Sockel:

G5

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1600 lm

Lampenlichtausbeute:

152 lm/W

Nennstrom:

47 mA

Leistungsfaktor:

0.92

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Farbtemperatur:

6500 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Glas

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

200 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Mittlere Nennlebensdauer:

60000 h

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

19 mm

Länge:

563 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lampenbezeichnung:

sonstige

Klirrfaktor (THD):

20 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

11 kWh

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.080 kg

LED Röhre Philips MASTER LEDtube T5 HO, LED Alternative für Leuchtstofflampe Philips TL5 HO 24W und Osram Lumilux T5 HO 24W, Anschluss an 220-240V, Länge 549mm, 1600lm, Farbtemperatur 6500K, Leistung 10.5W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 60000h, Energieeffizienzklasse D, Sockel G5, 200° Ausstrahlwinkel, Material Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.92, Schutzart IP20