Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1090 lm
Verfügbare Optionen800 lm
Verfügbare Optionen900 lm
Verfügbare Optionen1000 lm
Verfügbare Optionen1050 lm
Verfügbare Optionen1150 lm

Lampenlichtausbeute:

143 lm/W
Verfügbare Optionen100 lm/W
Verfügbare Optionen112 lm/W
Verfügbare Optionen125 lm/W
Verfügbare Optionen131 lm/W
Verfügbare Optionen151 lm/W

Farbtemperatur:

3000 K
Verfügbare Optionen4000 K
Verfügbare Optionen6500 K

Mittlere Nennlebensdauer:

100000 h
Verfügbare Optionen50000 h
Verfügbare Optionen75000 h

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8721103044150

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 7.6 W

  • Lichtstrom - 1090 lm

  • Lampenform - Röhre, zweiseitig gesockelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8721103044150

Sonepar Artikelnummer

121290787

Hersteller Artikelnummer

8721103044150

Hersteller Typ

8721103044150

Hersteller Artikel Nr.:

8721103044150

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

7.6 W

Lichtstrom:

1090 lm

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Sockel:

G13

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1090 lm

Lampenlichtausbeute:

143 lm/W

Nennstrom:

30 .. 40 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Ja

Farbtemperatur:

3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

160 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Mittlere Nennlebensdauer:

100000 h

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

28 mm

Länge:

604 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lampenbezeichnung:

T8

Klirrfaktor (THD):

20 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.095 kg

LED Röhre Philips MASTER LEDtube T8 High Output, LED Alternative für Leuchtstofflampe Philips TL-D 18W und Osram Lumilux L 18W, Anschluss an KVG/VVG/230V, Länge 600mm, 1090lm, Farbtemperatur 3000K, Leistung 7.6W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 75000h, Energieeffizienzklasse D, Sockel G13-rotierbar, 160° Ausstrahlwinkel, Material Kunststoff, 40% recycelt, bruchfest, geeignet für Lebensmittelbereiche (HACCP), nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20, LED-Ersatz Starter enthalten