PHILIPS LIGHTING - MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1575 lmLampenlichtausbeute:
131 lm/WMittlere Nennlebensdauer:
100000 hWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718696687109
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 12 W
Lichtstrom - 1575 lm
Lampenform - Röhre, zweiseitig gesockelt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718696687109
Sonepar Artikelnummer
120408358
Hersteller Artikelnummer
8718696687109
Hersteller Typ
8718696687109
Hersteller Artikel Nr.:
8718696687109
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
12 W
Lichtstrom:
1575 lm
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Sockel:
G13
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1575 lm
Lampenlichtausbeute:
131 lm/W
Nennstrom:
50 .. 60 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Ja
Farbtemperatur:
6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Kunststoff
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
160 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Mittlere Nennlebensdauer:
100000 h
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
28 mm
Länge:
908.8 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lampenbezeichnung:
T8
Klirrfaktor (THD):
20 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
12 kWh
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.174 kg


