PHILIPS LIGHTING - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2800 lmLampenlichtausbeute:
151 lm/WMittlere Nennlebensdauer:
60000 hWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169275294
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 18.5 W
Lichtstrom - 2800 lm
Lampenform - Röhre, zweiseitig gesockelt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8720169275294
Sonepar Artikelnummer
121094827
Hersteller Artikelnummer
8720169275294
Hersteller Typ
8720169275294
Hersteller Artikel Nr.:
8720169275294
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
18.5 W
Lichtstrom:
2800 lm
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Sockel:
G5
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2800 lm
Lampenlichtausbeute:
151 lm/W
Nennstrom:
93 mA
Leistungsfaktor:
0.92
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Farbtemperatur:
6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Material Glühlampe:
Glas
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Farbe:
weiß
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
200 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
19 mm
Länge:
863 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lampenbezeichnung:
sonstige
Klirrfaktor (THD):
20 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
19 kWh
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.125 kg


