Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2500 lm
Verfügbare Optionen2000 lm
Verfügbare Optionen2100 lm
Verfügbare Optionen2350 lm

Lampenlichtausbeute:

156 lm/W
Verfügbare Optionen142 lm/W
Verfügbare Optionen146 lm/W
Verfügbare Optionen150 lm/W

Farbtemperatur:

4000 K
Verfügbare Optionen3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

75000 h

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8719514466968

  • Nennspannung - 30 .. 80 V

  • Lampenleistung - 16 W

  • Lichtstrom - 2500 lm

  • Lampenform - Röhre, zweiseitig gesockelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

8719514466968

Sonepar Artikelnummer

121028665

Hersteller Artikelnummer

8719514466968

Hersteller Typ

8719514466968

Hersteller Artikel Nr.:

8719514466968

Nennspannung:

30 .. 80 V

Lampenleistung:

16 W

Lichtstrom:

2500 lm

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Sockel:

G13

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2500 lm

Lampenlichtausbeute:

156 lm/W

Nennstrom:

300 .. 750 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Ja

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Farbtemperatur:

4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Material Glühlampe:

Kunststoff

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

160 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Mittlere Nennlebensdauer:

75000 h

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

28 mm

Länge:

1212 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lampenbezeichnung:

T8

Klirrfaktor (THD):

15 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

16 kWh

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.230 kg

LED Röhre Philips MASTER LEDtube T8 Ultra Output, LED Alternative für Leuchtstofflampe Philips TL-D 36W und Osram Lumilux L 36W, Anschluss an EVG, Länge 1200mm, 2500lm, Farbtemperatur 4000K, Leistung 16W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 75000h, Energieeffizienzklasse D, Sockel G13-rotierbar, 160° Ausstrahlwinkel, Material Kunststoff,bruchfest, geeignet für Lebensmittelbereiche (HACCP), nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20