Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PHILIPS LIGHTING - MAS LEDtube HF 600mm 10.5W830 T8

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - MAS LEDtube HF 600mm 10.5W830 T8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8718696559659

  • Nennspannung - 30 .. 80 V

  • Lampenleistung - 10.5 W

  • Lichtstrom - 1000 lm

  • Lampenform - Röhre, zweiseitig gesockelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8718696559659

Sonepar Artikelnummer

120394753

Hersteller Artikelnummer

8718696559659

Hersteller Typ

8718696559659

Hersteller Artikel Nr.:

8718696559659

Nennspannung:

30 .. 80 V

Lampenleistung:

10.5 W

Lichtstrom:

1000 lm

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Sockel:

G13

Farbtemperatur:

3000 K

Spannungsart:

AC

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Durchmesser:

27.8 mm

Länge:

604 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lampenbezeichnung:

T8

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

14 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Mit Fernbedienung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.160 kg

Die Philips MASTER LEDtube HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am EVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen..