Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PHILIPS LIGHTING - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Varianten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2500 lm
Verfügbare Optionen1800 lm
Verfügbare Optionen2000 lm
Verfügbare Optionen2100 lm
Verfügbare Optionen2300 lm
Verfügbare Optionen2400 lm

Lampenlichtausbeute:

161 lm/W
Verfügbare Optionen116 lm/W
Verfügbare Optionen135 lm/W
Verfügbare Optionen142 lm/W
Verfügbare Optionen150 lm/W
Verfügbare Optionen170 lm/W
Verfügbare Optionen176 lm/W
Verfügbare Optionen185 lm/W
Verfügbare Optionen210 lm/W

Farbtemperatur:

4000 K
Verfügbare Optionen3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

60000 h
Verfügbare Optionen50000 h
Verfügbare Optionen100000 h

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8719514316829

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 15.5 W

  • Lichtstrom - 2500 lm

  • Lampenform - Röhre, zweiseitig gesockelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719514316829

Sonepar Artikelnummer

120909018

Hersteller Artikelnummer

8719514316829

Hersteller Typ

8719514316829

Hersteller Artikel Nr.:

8719514316829

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

15.5 W

Lichtstrom:

2500 lm

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Sockel:

G13

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2500 lm

Lampenlichtausbeute:

161 lm/W

Nennstrom:

67 .. 73 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Ja

Farbtemperatur:

4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

190 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Mittlere Nennlebensdauer:

60000 h

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

28 mm

Länge:

1213 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Lampenbezeichnung:

T8

Klirrfaktor (THD):

0.19 %

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.210 kg

LED Röhre Philips MASTER VALUE LEDtube T8 Ultra Output, LED Alternative für Leuchtstofflampe Philips TL-D 36W und Osram Lumilux L 36W, Anschluss an KVG/VVG/230V, Länge 1200mm, 2500lm, Farbtemperatur 4000K, Leistung 15.5W, Farbwiedergabeindex CRI80, mittlere Nutzlebensdauer 60000h, Energieeffizienzklasse C, Sockel G13, 190° Ausstrahlwinkel, Material Glas, nicht dimmbar, photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0, SDCM<6, Leistungsfaktor 0.9, Schutzart IP20, LED-Ersatz Starter enthalten