Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8718291158813

  • Lampenleistung - 143 W

  • Lichtstrom - 15400 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8718291158813

Sonepar Artikelnummer

120994220

Hersteller Artikelnummer

8718291158813

Hersteller Typ

8718291158813

Hersteller Artikel Nr.:

8718291158813

Lampenleistung:

143 W

Lichtstrom:

15400 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

2800 K

Lampenlichtausbeute:

108 lm/W

Lichtfarbe:

828

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenspannung:

82 .. 98 V

UV-Schutz:

Nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenform:

ellipsoid

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

90 mm

Gesamtlänge:

223 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

mattiert

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

143 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

27000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.157 kg

MASTER CityWhite CDO-ET ist ideal für die Außenbeleuchtung mit angenehmem weißen Licht geeignet.