Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8718291120308

  • Lampenleistung - 73.5 W

  • Lichtstrom - 7750 lm

  • Sockel - E27

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8718291120308

Sonepar Artikelnummer

120304647

Hersteller Artikelnummer

8718291120308

Hersteller Typ

8718291120308

Hersteller Artikel Nr.:

8718291120308

Lampenleistung:

73.5 W

Lichtstrom:

7750 lm

Sockel:

E27

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

2800 K

Lampenlichtausbeute:

105 lm/W

Lichtfarbe:

828

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenspannung:

85 .. 101 V

UV-Schutz:

Nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

35 mm

Gesamtlänge:

152 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

74 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

27000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.048 kg

MASTER CityWhite CDO-TT Plus ist ideal für die Außenbeleuchtung mit angenehmem weißen Licht geeignet