Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8718291548256

  • Lampenleistung - 1040 W

  • Lichtstrom - 93000 lm

  • Sockel - Kabel

  • Farbwiedergabeindex CRI - 60-69

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8718291548256

Sonepar Artikelnummer

120994199

Hersteller Artikelnummer

8718291548256

Hersteller Typ

8718291548256

Hersteller Artikel Nr.:

8718291548256

Lampenleistung:

1040 W

Lichtstrom:

93000 lm

Sockel:

Kabel

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Farbtemperatur:

4100 K

Lampenlichtausbeute:

91 lm/W

Lichtfarbe:

740

Lampenspannung:

115 .. 145 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

p4

Durchmesser:

40 mm

Gesamtlänge:

365 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1144 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.140 kg

MASTER MHN-FC ist eine Metallhalogendampflampe mit Quarzbrenner und Doppelquetschung. Ihre kompakten Abmessungen erlauben ein kleines Leuchtendesign.