PHILIPS LIGHTING - MASTER MHN-LA 1000W/842 230V XWH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718291548232
Lampenleistung - 1040 W
Lichtstrom - 100000 lm
Sockel - X528
Farbwiedergabeindex CRI - 70-79
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718291548232
Sonepar Artikelnummer
120086585
Hersteller Artikelnummer
8718291548232
Hersteller Typ
8718291548232
Hersteller Artikel Nr.:
8718291548232
Lampenleistung:
1040 W
Lichtstrom:
100000 lm
Sockel:
X528
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Farbtemperatur:
4200 K
Lampenlichtausbeute:
96.2 lm/W
Lichtfarbe:
842
Lampenspannung:
110 .. 140 V
UV-Schutz:
Ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p4
Durchmesser:
37 mm
Gesamtlänge:
365 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
Ja
Solariumlampe:
Nein
Farbe:
weiß
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1144 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.141 kg


