PHILIPS LIGHTING - MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718291548225
Lampenleistung - 2040 W
Lichtstrom - 190000 lm
Sockel - X528
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718291548225
Sonepar Artikelnummer
120111702
Hersteller Artikelnummer
8718291548225
Hersteller Typ
8718291548225
Hersteller Artikel Nr.:
8718291548225
Lampenleistung:
2040 W
Lichtstrom:
190000 lm
Sockel:
X528
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
5600 K
Lampenlichtausbeute:
93 lm/W
Lichtfarbe:
956
Lampenspannung:
210 .. 235 V
UV-Schutz:
Ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p4
Durchmesser:
37 mm
Gesamtlänge:
482 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
Ja
Solariumlampe:
Nein
Farbe:
weiß
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2244 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
13000 h
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.176 kg


