PHILIPS LIGHTING - MASTER MHN-SA 1800W/956 230V XW UNP/1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718291548294
Lampenleistung - 1800 W
Lichtstrom - 155000 lm
Sockel - X830R
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718291548294
Sonepar Artikelnummer
120304658
Hersteller Artikelnummer
8718291548294
Hersteller Typ
8718291548294
Hersteller Artikel Nr.:
8718291548294
Lampenleistung:
1800 W
Lichtstrom:
155000 lm
Sockel:
X830R
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
5600 K
Lampenlichtausbeute:
86 lm/W
Lichtfarbe:
956
Lampenspannung:
110 .. 130 V
UV-Schutz:
Ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p15
Durchmesser:
40 mm
Gesamtlänge:
367 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
Ja
Solariumlampe:
Nein
Farbe:
weiß
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1980 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.110 kg


