PHILIPS LIGHTING - MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718291548270
Lampenleistung - 1850 W
Lichtstrom - 160000 lm
Sockel - (P)SFC
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718291548270
Sonepar Artikelnummer
120085787
Hersteller Artikelnummer
8718291548270
Hersteller Typ
8718291548270
Hersteller Artikel Nr.:
8718291548270
Lampenleistung:
1850 W
Lichtstrom:
160000 lm
Sockel:
(P)SFC
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
5600 K
Lampenlichtausbeute:
86 lm/W
Lichtfarbe:
956
Lampenspannung:
185 .. 220 V
UV-Schutz:
Ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p15
Durchmesser:
40 mm
Gesamtlänge:
361 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
Ja
Solariumlampe:
Nein
Farbe:
weiß
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2035 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
6100 h
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.220 kg


