PHILIPS LIGHTING - MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718291548423
Lampenleistung - 2095 W
Lichtstrom - 226000 lm
Sockel - X830R
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718291548423
Sonepar Artikelnummer
120370200
Hersteller Artikelnummer
8718291548423
Hersteller Typ
8718291548423
Hersteller Artikel Nr.:
8718291548423
Lampenleistung:
2095 W
Lichtstrom:
226000 lm
Sockel:
X830R
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
5600 K
Lampenlichtausbeute:
108 lm/W
Lichtfarbe:
956
Lampenspannung:
185 .. 220 V
UV-Schutz:
Nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p15
Durchmesser:
37 mm
Gesamtlänge:
368 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
Ja
Solariumlampe:
Nein
Farbe:
weiß
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2304 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.090 kg


