Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8718291548461

  • Lampenleistung - 2100 W

  • Lichtstrom - 227000 lm

  • Sockel - GX22

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8718291548461

Sonepar Artikelnummer

120994251

Hersteller Artikelnummer

8718291548461

Hersteller Typ

8718291548461

Hersteller Artikel Nr.:

8718291548461

Lampenleistung:

2100 W

Lichtstrom:

227000 lm

Sockel:

GX22

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

5600 K

Lampenlichtausbeute:

108 lm/W

Lichtfarbe:

956

Lampenspannung:

190 .. 225 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

40 mm

Gesamtlänge:

196 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2310 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

3000 h

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.152 kg

MASTER-MHN-SE ist die kompakte Lösung für natürlich wirkendes Kunstlicht in Sportstätten.