Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PHILIPS LIGHTING - MASTER PL-L 55W 830 4P

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - MASTER PL-L 55W 830 4P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8711500615411

  • Lampenleistung - 55.3 W

  • Lichtstrom - 4700 lm

  • Sockel - 2G11 (4-pins)

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500615411

Sonepar Artikelnummer

120085729

Hersteller Artikelnummer

8711500615411

Hersteller Typ

8711500615411

Hersteller Artikel Nr.:

8711500615411

Lampenleistung:

55.3 W

Lichtstrom:

4700 lm

Sockel:

2G11 (4-pins)

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Lichtfarbe:

830

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

39 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gesamtlänge:

541.6 mm

Integrierter Starter:

Nein

Amalgamtechnologie:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

2

Geeignet für EVG:

Ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

56 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85393190

Gewicht:

0.134 kg

MASTER PL-L ist ideal für den Einsatz als Deckenbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt. Die Lampe kann mit elektronischem HF-Vorschaltgerät betrieben werden.